Bàn Nâng Thủy Lực Vestil Ehlt-4848-2-43 | 4rk89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 566407 Bàn nâng thủy lực chạy điện, 2000 Lb | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS Bàn nâng thủy lực chạy điện 566407, 2000 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD9FPE phần: 566407Tham chiếu chéo: 4RK89 / WGP-95-PW

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€357.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm đài phun nước
Chiều dài dây16ft.
Amps đầy tải6.3
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng4280
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng3500
GPH của nước @ 20 Ft. của Trưởng2200
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng4000
Chiều cao8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
Inlet1.25
Kích thước đầu vào phù hợp1-1 / 4 "FNPT
Loại đầu vào1.25
Chiều dài11 "
Tối đa Dia. Chất rắn3 / 8 "
Tối đa GPM cho nước66.6
Tối đa Cái đầu30 ft.
Cửa hàng1.25 "
Kích thước ổ cắm1.25 "
Vật liệu bơmpolypropylene
Loại bơmChìm
điện áp115V
Chiều rộng6.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)37.08
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8413702090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bàn nâng điện thủy lực Vestil EHLT-4848-2-43 dùng để bảo trì và chuyển vật liệu trong các cơ sở sản xuất và kho xưởng
  • 2 Hp, 60 Hz động cơ hoàn toàn kèm theo với kết nối điện 3 pha, 460V
  • Máy bơm thủy lực 3000 psi có nhôm, mạ áp suất mang lại độ bền
  • Bàn thủy lực nâng 36 inch lên vị trí nâng lên trong 11 giây từ chiều cao hạ thấp của nó
  • Kết cấu thép hàn cung cấp khả năng sử dụng hạng nặng đáng tin cậy
  • Các tính năng an toàn bao gồm bộ phận bảo vệ chân để bảo vệ các điểm kẹp trong khi hạ bàn xuống, công tắc giới hạn hành trình trên có thể điều chỉnh để dừng bàn ở độ cao tối đa và cầu chì vận tốc an toàn bên trong để duy trì chiều cao bệ trong trường hợp lắp hỏng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS Bàn nâng thủy lực chạy điện 566407, 2000 Lb
€357.12 /đơn vị