Little Giant Pumps Vcma-20uls-230 | 554455 | Nước ngưng Pmp 0.5 A | 4rl07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 554455 Bơm ngưng tụ 0.5 A | AD9FPU 4RL07 / VCMA-20ULS-230

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Bơm ngưng tụ 0.5 A

Trong kho
Khoản mục: AD9FPU phần: 554455Tham chiếu chéo: 4RL07 / VCMA-20ULS-230
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
€173.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm ngưng tụ
amps0.5
Chiều dài dây6ft.
Phóng điện3 / 8 "Barb
Vật liệu nổipolypropylene
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng80
GPH của nước @ 15 Ft. của Trưởng25
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng70
GPH của nước @ 9 Ft. của Trưởng55
Chiều cao7"
HP1/30
Chiều dài10.5 "
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Loại bơmTheo chiều dọc
Dung tích hồ chứa1/2 cô gái.
Vật liệu trụcThép không gỉ
Tắt máy17 Ft.
Kích thước bể1/2 gal.
KiểuTheo chiều dọc
UPC010121544550
điện áp230
Watts75
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.11
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS8413702090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Máy bơm Little Giant VCMA-20ULS-230 được sử dụng trong các ứng dụng thương mại nhẹ. Đó là lý tưởng để loại bỏ nước ngưng tụ từ hệ thống điều hòa không khí, lò nung và thiết bị sưởi ấm & làm mát. Máy bơm này giúp ngăn chặn sự tích tụ nước trong các hệ thống này, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa những hư hỏng tiềm ẩn do nước gây ra.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy bơm này có dây dài 6 feet, giúp nó linh hoạt cho nhiều cách lắp đặt khác nhau.
  • Nó có ống xả 3/8 inch để loại bỏ nước hiệu quả.
  • Vật liệu phao này được làm bằng polypropylen, đảm bảo phao hoạt động đáng tin cậy.
  • Máy bơm này có dung tích bình chứa là 1/2 gallon, cho phép xử lý nước ngưng hiệu quả.
  • Vật liệu trục của nó là thép không gỉ, mang lại độ bền và khả năng chống ăn mòn.
  • Máy bơm này có khả năng tắt ở độ cao 17 feet.
  • Nó có kích thước bể 1/2 gallon, giúp nó nhỏ gọn và tiết kiệm không gian khi lắp đặt.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào để vệ sinh và bảo trì máy bơm Little Giant VCMA-20ULS-230?

A.

  • Ngắt kết nối điện cho máy bơm.
  • Kiểm tra các mảnh vụn hoặc tắc nghẽn.
  • Đảm bảo công tắc phao di chuyển tự do.
  • Bôi trơn vòng bi động cơ nếu cần.
  • Kiểm tra dây xem có bị hư hỏng không.
  • Kiểm tra máy bơm định kỳ.
  • Thay thế các linh kiện bị hư hỏng.

Q. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn máy bơm ngưng tụ?

A.

  • Sức chứa
  • của DINTEK
  • Nguồn điện
  • Mức độ tiếng ồn
  • Cơ chế phao
  • Vật liệu
  • Các tính năng an toàn
  • bảo trì

Q. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi chọn máy bơm ngưng tụ?

A.

  • Đảm bảo máy bơm tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện.
  • Chọn máy bơm có chức năng chống tràn để tránh hư hỏng do nước.
  • Hãy chọn những mẫu có cảnh báo bảo trì để giải quyết vấn đề kịp thời.
  • Định kỳ kiểm tra máy bơm xem có bị mòn, rò rỉ và hư hỏng không.
  • Nếu không chắc chắn, hãy tìm kiếm các dịch vụ lắp đặt và bảo trì chuyên nghiệp.
  • Giữ hướng dẫn sử dụng để tham khảo về các quy trình an toàn và bảo trì.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiampsChiều dài dâyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Loại bơmVật liệu trụcKích thước bểGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 551320 Bơm ngưng tụ 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FChảo nôngSST1 gal.€614.87
BƠM GIANT LITTLE 550521 1 Bơm ngưng tụ ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FChìm nhỏ gọnSST-€280.76
BƠM GIANT LITTLE 554405 Bơm ngưng tụ, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/2 gal.€129.86
BƠM GIANT LITTLE GIANT 554425 Bơm ngưng tụ, 1/30 HP, ngắt 6.1 mét | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/2 gal.€118.55
BƠM GIANT LITTLE 554531 Bơm ngưng tụ 230V 0.6 Amps | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€147.07
BƠM GIANT LITTLE 554542 Bơm ngưng tụ 115v, 1.5 Amp, NXTGen w/Ống chống mồ hôi | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€155.90
BƠM GIANT LITTLE 554550 Bơm ngưng tụ 115v 1.5 Amp, NXTGen w/Ống 9.5mm | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FTheo chiều dọcThép không gỉ1/3 cô gái.€172.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Bơm ngưng tụ 0.5 A
€173.79 /đơn vị