Little Giant Pumps 5msp-18 | 505176 | Máy bơm bể phốt 1/6 Hp | 2p352 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 505176 Bơm bể phốt 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Bơm Bơm 1/6 HP

Trong kho
Khoản mục: AC2YNF phần: 505176Tham chiếu chéo: 2P352 / 5MSP-18
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
€143.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tiện ích
amps5 AC
Vật liệu cơ bảnNylon
Chiều dài dây18ft.
đường kính6.125 "
Xả NPT1"
GPM @ 1 Ft. của Trưởng20
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu17
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu14
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu9
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu4
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu18
Chiều cao7.75 "
Nhà cửaNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1/6
Vật liệu cánh quạtNylon
Chiều dài6 1 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.120 độ F
Đầu tối đa26 ft.
Vật liệu vỏ động cơNhôm đúc đầy dầu
Vật liệu trụcViton
Phốt trụcViton
Loại chuyển đổiHướng dẫn sử dụng
Chất liệu hàng đầuNhôm đúc
điện áp115
Chiều rộng4 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8413702004
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcampsChiều dài dâyChiều dàiĐầu tối đaVật liệu trụcLoại chuyển đổiChiều rộngGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 505400 Bơm tiện ích 1/6 HP 1 Inch Nhôm FNPT | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Máy bơm tiện ích chìm5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Thép không gỉPhao4 5 / 16 "€229.81
BƠM LITTLE GIANT 505300, Bơm 1/6 HP, 115V, Màng ngăn, Dây 3m | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Bơm-10ft.-----€243.77
BƠM GIANT NHỎ 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Bơm518ft.7 45 / 64 "--Lợi dụng4 19 / 64 "€271.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Bơm Bơm 1/6 HP
€143.72 /đơn vị