Little Giant Pumps 5-asp-fs | 505400 | Máy Bơm Chìm 35z923 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 505400 Bơm tiện ích 1/6 HP 1 Inch Nhôm FNPT | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Bơm Tiện Ích 1/6 HP 1 Inch Nhôm FNPT

Trong kho
Khoản mục: AC6RAD phần: 505400Tham chiếu chéo: 35Z923 / 5-ASP-FS

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€229.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bơm tiện ích chìm
Tuân thủ của đại lýcCSAus
amps5 AC
Vật liệu cơ bảnNylon
Loại mangGói Đồng
Chiều dài dây10ft.
Kích thước dây18/3
Loại dâySJTW
đường kính6.125 "
Xả NPT1 "FNPT
Nhiệm vụliên tiếp
Chức năngLoại bỏ nước
GPM @ 1 Ft. của Trưởng20
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu16.7
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu14
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu8.7
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu18.3
Handle
Chiều cao8.5 "
Nhà cửaNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1/6
Hz60
Vật liệu cánh quạtNylon
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài6.125 "
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.120 độ F
Đầu tối đa26.3 ft.
Min. Bể chứa Hố Dia.18 "
Vỏ động cơTENV
Vật liệu vỏ động cơNhôm đúc đầy dầu
RPM của động cơ3300
Loại động cơCực bóng
Giai đoạn1
RPM3300
Vật liệu trụcThép không gỉ
Phốt trụcViton
Loại chuyển đổiPhao
Bảo vệ nhiệtTự động
Chất liệu hàng đầuNhôm đúc
KiểuLy tâm
điện áp115
Chính sách bảo hành1 Năm
Chiều rộng4 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.08
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)20.96
Mã HS8413702004
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Hút (Dưới cùng được sàng lọc)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcampsChiều dài dâyChiều dàiĐầu tối đaVật liệu trụcLoại chuyển đổiChiều rộngGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 505176 Bơm bể phốt 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Bơm tiện ích5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonHướng dẫn sử dụng4 5 / 16 "€177.95
BƠM LITTLE GIANT 505300, Bơm 1/6 HP, 115V, Màng ngăn, Dây 3m | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Bơm-10ft.-----€243.77
BƠM GIANT NHỎ 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Bơm518ft.7 45 / 64 "--Lợi dụng4 19 / 64 "€271.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Bơm Tiện Ích 1/6 HP 1 Inch Nhôm FNPT
€229.81 /đơn vị