LITTLE GIANT PUMPS Máy bơm hồ cá truyền động từ tính 589200, 82W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm truyền động từ tính |
amps | 1.1 |
Kích thước xả | 1/2 MNPT |
GPH ở 1 feet | 325 |
GPH ở 10 feet | 130 |
GPH ở 3 feet | 300 |
GPH ở 6 feet | 245 |
Chiều cao | 4.5 " |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
Kích thước đầu vào | 1/2 MNPT |
Chiều dài | 7.9 " |
PSI | 5.4 |
Tắt máy | 12.5 ft. |
điện áp | 115V |
Watts | 82W |
Chiều rộng | 3.5 " |
Sản phẩm | Mô hình | HP | amps | GPH ở 1 feet | Hz | Kích thước đầu vào | Chiều dài | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588205 | 1/200 | 0.3 | - | - | - | 4.8 " | 115V | 17W | €312.34 | ||
582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | 1 FNPT | 10.6 " | 115V | 150W | €582.06 | RFQ
| |
582507 | 1/10 | 1.3 | 1325 | 60 | 1 FNPT | 11 " | 115V | 145W | €587.50 | RFQ
| |
585514 | 1/2 | 4.6/2.5 | 2250/1800 | 60/50 | 1 FNPT | 15.3 " | 115 / 230V | 445W | €1,306.91 | RFQ
| |
580506 | 1/30 | 1.6 | 510 | 60 | 1/2 FNPT | 9.1 " | 115V | 96W | €384.87 | RFQ
| |
580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | 1 FNPT | 9.4 " | 115V | 110W | €393.02 | RFQ
| |
581506 | 1/15 | 0.8 | 700 | 60 | 3/4 FNPT | 11.4 " | 115V | 90W | €523.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.