LITTLE GIANT PUMPS 582002 Bơm Chuyển hóa chất, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 2.4 |
Sức chứa | 11.5 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1/2 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 11.5 |
GPM ở mức 15 feet | 6.5 |
GPM ở mức 20 feet | 3 |
GPM ở mức 3 feet | 11 |
GPM ở mức 6 feet | 10 |
GPM ở mức 9 feet | 9.1 |
Chiều cao | 4.3 " |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Polypropylene đầy thủy tinh và Ceramagnet “A” |
Inlet | 1/2 "FNPT |
Chiều dài | 8.9 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 150 độ. F |
PSI | 10.2 |
RPM | 3250 |
Tắt máy | 23.7 ft. |
điện áp | 115V |
Watts | 213W |
Chiều rộng | 4" |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | amps | Watts | HP | PSI | Chiều dài dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582012 | 230V | 1.4 | 212W | 1/12 | 10.2 | 6 ft. | €550.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.