Little Giant Pumps 581614 | Bơm Chuyển Hóa Chất, 1/20 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE GIANT 581614 Bơm chuyển hóa chất, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Bơm Chuyển hóa chất, 1/20 Hp

Trong kho
Khoản mục: AF8DEQ phần: 581614Tham chiếu chéo: 24WN54
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
€738.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chuyển
amps0.8
Loại mangBanh
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head9.8 gpm @ 1 ft.
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head2.5-9.8 gpm @ 15-1 ft.
Sức chứa9.75 gpm
Dây6 ft.
Chiều dài dây6 ft.
Phóng điện1/2 "MNPT
Phích cắm xảKhông
Nhiệm vụliên tiếp
GPM ở mức 1 feet9.8
GPM ở mức 15 feet2.5
GPM ở mức 3 feet9.1
GPM ở mức 6 feet8.2
GPM ở mức 9 feet6.5
GPM của nước @ 1 Ft. người đứng đầu10.4
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu7.1
GPM của nước @ 3 Ft. người đứng đầu9.1
GPM của nước @ 9 Ft. người đứng đầu7
Chiều cao5"
HP1/25
Hz50/60
Vật liệu cánh quạtThủy tinh đầy Polypropylene Sulfide với ống lót carbon
Inlet1/2 "FNPT
Chiều dài8.9 "
Nhiệt độ chất lỏng200 độ. F
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối đa Trọng lượng riêng1.1
Vỏ động cơODP
Cửa hàng1/2 "MNPT
Giai đoạn1
PSI7.1
RPM3100
Vật liệu con dấuViton, Carbon / Ceramic
Tắt máy16.3 ft.
UPC010121816145
điện áp230V
Watts120W
Vật liệu ướtPolyphenylene Sulfide, Viton, Các bộ phận carbon và gốm
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.79
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8413919080

Chi tiết sản phẩm:

  • Động cơ bao bọc TEFC trong thiết kế cấp liệu trọng lực để cách ly cơ chế bơm khỏi động cơ qua một bức tường vững chắc và tránh mất ma sát, mài mòn, nhiễm bẩn và rò rỉ do phớt
  • Có vỏ nam châm polyphenylene sulfide đầy thủy tinh và một sợi dây để xử lý chất lỏng có tính ăn mòn cao như axit / kiềm nhẹ và nước mặn
  • Nam châm ở hai bên tường truyền công suất quay từ phía bên của động cơ đến máy bơm
  • Vòng đệm bằng gốm sứ truyền và phân giải lực dọc trục trong các cơ chế quay để giữ cho tất cả các thành phần thẳng hàng dọc theo trục
  • Có sẵn ở dạng lắp ngang với dây SJO 3 ruột

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPđiện ápPSIampsChiều dàiChiều dài dâyChiều caoGiá cả
BƠM GIANT LITTLE GIANT 581604 Bơm chuyển hóa chất, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"€562.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Bơm Chuyển hóa chất, 1/20 Hp
€738.37 /đơn vị