A Công suất: 9.75 gpm , Loại dây: 3 dây dẫn SJO , Thiết kế: Nguồn cấp dữ liệu trọng lực, Yêu cầu Đầu vào Máy bơm thấp hơn Mức chất lỏng , Phóng điện: 1/2 "MNPT , Nút xả: Không , Nhiệm vụ: liên tiếp , Ampe đầy tải: 1.30 , Vật liệu đệm: FKM , GPM ở 1 feet: 9.8 , GPM ở 15 feet: 2.5 , GPM ở 3 feet: 9.1 , GPM ở 6 feet: 8.2 , GPM ở 9 feet: 6.5 , Chất liệu cánh quạt: Thủy tinh đầy Polypropylene Sulfide với ống lót carbon , Đầu vào: 1/2 "FNPT , Nhiệt độ chất lỏng: 200 độ. F , Tối đa. Nhiệt độ chất lỏng.: 200 độ F , Tối đa. Trọng lượng riêng: 1.1 , Tối đa. Độ nhớt: 100 SSU , Loại động cơ: SP , Gắn: Ngang , Giai đoạn: 1 , vòng/phút: 3100 , Chất liệu con dấu: Viton, Carbon / Ceramic , Vật liệu ướt: Polyphenylene Sulfide, Viton, Các bộ phận carbon và gốm , Chiều rộng: 4"