LITTLE GIANT PUMPS 581513 Bơm Chuyển hóa chất, 1/12 Hp, 230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm chuyển |
amps | 1.2 |
Sức chứa | 12.5 gpm |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Phóng điện | 1/2 "MNPT |
GPM ở mức 1 feet | 12.5 |
GPM ở mức 15 feet | 7.1 |
GPM ở mức 20 feet | 2 |
GPM ở mức 3 feet | 11.8 |
GPM ở mức 6 feet | 11.1 |
GPM ở mức 9 feet | 10 |
Chiều cao | 5" |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thủy tinh đầy Polypropylene |
Inlet | 3/4 "FNPT |
Chiều dài | 9.8 " |
Nhiệt độ chất lỏng | 150 độ. F |
PSI | 9.5 |
RPM | 3000 |
Tắt máy | 21.9 ft. |
điện áp | 230V |
Watts | 190W |
Chiều rộng | 4" |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | amps | HP | PSI | Watts | Chiều dài dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581503 | 115V | 2.4 | 1/12 | 9.5 | 190W | 6 ft. | €522.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.