A Loại mang: Xô , Dung tích: 12.5 gpm , Loại dây: 3 dây dẫn SJP , Thiết kế: Nguồn cấp dữ liệu trọng lực, Yêu cầu Đầu vào Máy bơm thấp hơn Mức chất lỏng , Phóng điện: 1/2 "MNPT , Ampe đầy tải: 2.40 , Vật liệu đệm: Buna-N , GPM ở 1 feet: 12.5 , GPM ở 15 feet: 7.1 , GPM ở 20 feet: 2 , GPM ở 3 feet: 11.8 , GPM ở 6 feet: 11.1 , GPM ở 9 feet: 10 , Chiều cao: 5" ,Hz: 60 , Chất liệu cánh quạt: Thủy tinh đầy Polypropylene , Đầu vào: 3/4 "FNPT , Nhiệt độ chất lỏng: 150 độ. F , Tối đa. Trọng lượng riêng: 1.1 , Tối đa. Độ nhớt: 100 SSU , Vỏ động cơ: OPFC , Loại động cơ: SP , Gắn: Ngang , Chỗ thoát: 1/2 MPT , Chiều rộng: 4"