Little Giant Pumps 527016 | Bơm Ly Tâm Chìm Nhỏ Gọn, 230v, 1/40 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Bơm Ly Tâm Chìm Nhỏ Gọn, 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Máy bơm ly tâm chìm nhỏ gọn, 230V, 1/40 Hp

Trong kho
Khoản mục: AF8DEY phần: 527016Tham chiếu chéo: 24WP26
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
€295.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm ly tâm chìm nhỏ gọn
amps0.9
Loại mangSleeve
Dây6 ft.
Chiều dài dây12 ft.
Phích cắm xảKhông
Nhiệm vụliên tiếp
GPH ở 1 feet325
GPH ở 10 feet130
GPH ở 3 feet300
GPH ở 5 feet270
GPM của nước @ 1 Ft. người đứng đầu5.4
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu2.1
GPM của nước @ 2 Ft. người đứng đầu120
GPM của nước @ 3 Ft. người đứng đầu5
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu4.5
GPM của nước @ 9 Ft. người đứng đầu3
Chiều cao4.6 "
Vật liệu vỏNylon
HP1/40
Hz60
Vật liệu cánh quạtNylon
Loại cánh quạtMở
InletSàng lọc
Chiều dài5"
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100 SSU
Tối đa GPM @ Head120 gpm @ 2 ft.
Tối đa Cái đầu12.3 Ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.120 độ F
Tối đa Trọng lượng riêng1.1
Tối thiểu. GPM @ Head3 gpm @ 9 ft.
Loại động cơCực bóng
Cửa hàng1/4 "(M) NPT
Giai đoạn1
Xoay cổngCW
PSI5.3
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Vật liệu con dấuViton
Loại con dấuMôi
Vật liệu trụcThép không gỉ
Tắt máy12.3 ft.
điện áp230V
Chất liệu VoluteNylon
Watts100W
Vật liệu ướtNylon, Viton, Nitrile, SSTL, PVC, Polyetylen
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8413919080

Chi tiết sản phẩm:

  • GPM của nước @ 7 Ft. của Head (3.8)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsChiều dài dâyHPPSIChiều dàiGiá cả
BƠM GIANT LITTLE 527003 Bơm Chìm Nhỏ, 1/40 Hp, Dây 6 Feet, Nylon | AC2YGP 2P017 527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "€203.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Máy bơm ly tâm chìm nhỏ gọn, 230V, 1/40 Hp
€295.60 /đơn vị