Little Giant Pumps 527003 | Máy Bơm Chìm Nhỏ, 1/40 Hp, Dây 6 Feet, Nylon | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM GIANT LITTLE 527003 Bơm Chìm Nhỏ, 1/40 Hp, Dây 6 Feet, Nylon | AC2YGP 2P017

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Máy bơm chìm nhỏ, 1/40 Hp, Dây dài 6 feet, Ni lông

Trong kho
Khoản mục: AC2YGP phần: 527003Tham chiếu chéo: 2P017
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
€203.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm ly tâm chìm nhỏ gọn
amps1.7
Loại mangSleeve
Chiều dài dây6 ft.
Kích thước xả1 / 4 "
Nhiệm vụliên tiếp
Bác sĩ gia đình325
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng325
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng130
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng270
GPM5.4
GPM của nước @ 1 Ft. người đứng đầu5.4
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu2.1
GPM của nước @ 2 Ft. người đứng đầu120
GPM của nước @ 3 Ft. người đứng đầu5
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu4.5
GPM của nước @ 9 Ft. người đứng đầu3
Chiều cao3 11 / 16 "
Vật liệu vỏNylon
HP1/40
Hz60
Vật liệu cánh quạtNylon
Loại cánh quạtMở
InletSàng lọc
Loại đầu vàoSàng lọc
Chiều dài4 9 / 16 "
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100 SSU
Tối đa GPM @ Head120 @ 2 Ft.
Tối đa Cái đầu12.3 Ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.Nước
Tối đa Trọng lượng riêng1.1
Tối thiểu. GPM @ Head3 @ 9 Ft.
RPM của động cơ3400
Loại động cơCực bóng
Cửa hàng1/4 (M) NPT
Giai đoạnĐộc thân
Xoay cổngCW
PSI5.3
Chất liệu màn hìnhpolyethylene
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Vật liệu con dấuViton
Loại con dấuMôi
Vật liệu trụcThép không gỉ
KiểuKháng hóa chất
điện áp115V
Chất liệu VoluteNylon
Vật liệu ướtNi lông, Viton, Nitrile, SSTL, PVC
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8413702004
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Little Giant Pumps NK-2 bơm hóa chất cho các ứng dụng trong bơm chìm, truyền hoặc tuần hoàn nước, hiển thị nước và axit nhẹ
  • Được cung cấp với thân nylon chống ăn mòn
  • Có vỏ nylon, vỏ bọc và dây quấn với màn chắn Polyethylene
  • Tích hợp với động cơ dầu 1/40 mã lực để vận hành liền mạch
  • Phốt trục Fluoroelastomer (FKM) làm giảm sự rò rỉ chất lỏng vào khí quyển và ngăn chặn sự xâm nhập của không khí từ bên ngoài

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsChiều dài dâyHPPSIChiều dàiGiá cả
LITTLE GIANT PUMPS 527016 Bơm Ly Tâm Chìm Nhỏ Gọn, 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26 527016230V0.912 ft.1/405.35"€295.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Máy bơm chìm nhỏ, 1/40 Hp, Dây dài 6 feet, Ni lông
€203.78 /đơn vị