Little Giant Pumps 2e-38ny | 502216 | Máy Bơm Chìm Nhỏ Gọn 4xk38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BƠM LITTLE GIANT 502216 Máy bơm chìm / nối tiếp, 230V, 1/40 HP, Dây 3.6 mét (không có phích cắm) | AE2HMR 4XK38 / 2E-38NY

LITTLE GIANT PUMPS 502216 Bơm chìm / Bơm nối tiếp, 230V, 1/40 HP, Dây 3.6 mét (không có phích cắm)

Trong kho
Khoản mục: AE2HMR phần: 502216Tham chiếu chéo: 4XK38 / 2E-38NY
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
€267.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chìm nhỏ gọn
Chiều dài dây12ft.
Nhiệm vụliên tiếp
PSI tương đương5.1
Amps đầy tải0.7
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng300
GPH của nước @ 10 Ft. của Trưởng70
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng205
Chiều cao4.75 "
Vật liệu vỏNylon
HP1/40
Hz50/60
Vật liệu cánh quạtNylon
Inlet3/8 "(F) NPT
Kích thước đầu vào phù hợp3/8 "FNPT
Loại đầu vào3/8 "(F) NPT
Chiều dài5.5 "
Tối đa GPM cho nước5
Tối đa Cái đầu11.8 ft.
Vật liệu vỏ động cơNhôm đúc tráng phủ Epoxy
Cửa hàng1/4 "(M) NPT
Kích thước ổ cắm1/4 "MNPT
Bảo vệ quá tải
Vật liệu bơmAluminium
Chất liệu màn hìnhpolypropylene
Vật liệu con dấuNitrile
UPC010121022164
điện áp230V
Chất liệu VoluteNylon
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.29
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8413702004
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cánh quạtChiều dài dâyLoại dâyInletLoại đầu vàoChiều dàiTối đa Cái đầuCửa hàngGiá cả
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Máy bơm chìm, 115V, 1/40 HP, Dây 1.8 mét | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-Đội mũ trùm đầuĐội mũ trùm đầu5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€233.03
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Bơm Chìm, 115V, 1/12 HP, Quá Tải Nhiệt | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€479.36
BƠM SITTLE GIANT 503103 Máy bơm chìm / nối tiếp, 115V, 1/15 HP, Dây 1.8 mét | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€325.51
BƠM LITTLE GIANT 502203 Máy bơm chìm / nối tiếp, 115V 1/40 HP, Dây 1.8 mét | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€225.95
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Máy bơm chìm, 1/200 HP, 115V, Dây 1.8 mét | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropylene6ft.-MịnMịn4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€169.18
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Máy bơm chìm, 115V, 1/160 HP, Dây 1.8 mét | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-Sàng lọcSàng lọc4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€158.93
BƠM LITTLE GIANT 500000 Máy bơm, Tấm che hồ bơi, 115V, Dây 5.5 mét | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropylene18ft.3-Dây dẫn, Chống dầuMịnMịn4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€211.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502216 Bơm chìm / Bơm nối tiếp, 230V, 1/40 HP, Dây 3.6 mét (không có phích cắm)
€267.26 /đơn vị