LITTLE GIANT WW3672-HD-ADJ Bàn làm việc rộng 72 inch x 36ind Bao gồm ngăn kéo hạng nặng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Độ sâu | 36 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | màu xám |
Chiều cao | 28 đến 37 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải trọng | 10,000 lb |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | 7 ga. Thép |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 175.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Loại chân | Tải trọng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSJ2-3072-36-DR | 30 " | 37.75 " | Sảnh | 3000 lb | Khối bán thịt | €1,793.35 | RFQ
| |
WT-3072-ll | 30 " | 32 đến 35 " | Sảnh | 2000 lb | Khối bán thịt | €1,456.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.