LITTLE GIANT Bàn làm việc WT-3072-LL Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 30 inch Bao gồm bộ nâng chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | màu xám |
Chiều cao | 32 đến 35 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 2000 lb |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Khối bán thịt |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Loại chân | Tải trọng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSJ2-3072-36-DR | 30 " | 37.75 " | Sảnh | 3000 lb | Khối bán thịt | €1,793.35 | RFQ
| |
WW3672-HD-ADJ | 36 " | 28 đến 37 " | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng | 10,000 lb | 7 ga. Thép | €2,147.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.