LITTLE GIANT WSJ2-3072-36 Khối bán thịt bàn làm việc Chiều rộng 72 inch x 30ind
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | màu xám |
Chiều cao | 37.75 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 3000 lb |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Khối bán thịt |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 93.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Mô hình | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
WSJ2-2448-36 | 24 " | 48 " | €907.45 | |
WSJ2-3048-36 | 30 " | 48 " | €1,095.74 | |
WSJ2-3060-36 | 30 " | 60 " | €1,277.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.