LITTLE GIANT SSLP2-A-3048 Tủ Storge Cửa thông gió Chiều rộng 48 inch x 30ind
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu tủ | màu xám |
Loại cửa | Thông gió |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 30.25 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 239.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Mô hình | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SSLP2-A-2448 | 2 | 24.25 " | 48 " | €4,496.80 | RFQ
|
SSLP2-A-2460 | 2 | 24.25 " | 60 " | €5,150.72 | RFQ
|
SSLP2-A-3060 | 2 | 30.25 " | 60 " | €5,136.09 | RFQ
|
SSLP3-A-2448 | 3 | 24.25 " | 48 " | €4,670.64 | RFQ
|
SSLP3-A-2460 | 3 | 24.25 " | 60 " | €5,392.98 | RFQ
|
SSLP3-A-3048 | 3 | 30.25 " | 48 " | €4,791.24 | RFQ
|
SSLP3-A-3060 | 3 | 30.25 " | 60 " | €5,616.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.