LITTLE GIANT Bộ giá kệ 4SH-3048-72 Chiều rộng 48 inch x Chiều sâu 30 inch 4 giá
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 30 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Chiều cao | 72 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Sức chứa kệ | 2000 lb |
Kiểu kệ | Mở |
Loại kệ | Tự do |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 130.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 77.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 123.19 |
Mã HS | 9403200020 |
Mô hình | Độ sâu | Số lượng kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
4SH-1832-72 | 18 " | 4 | 32 " | €1,076.93 | RFQ
|
4SH-2436-72 | 24 " | 4 | 36 " | €1,328.25 | RFQ
|
4SH-2448-72 | 24 " | 4 | 48 " | €1,633.76 | RFQ
|
4SH-2460-72 | 24 " | 4 | 60 " | €1,927.58 | RFQ
|
4SH-3060-72 | 30 " | 4 | 60 " | €2,318.05 | RFQ
|
4SH-3072-72 | 30 " | 4 | 72 " | €2,579.77 | RFQ
|
4SH-3660-72 | 36 " | 4 | 60 " | €2,563.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.