LISTA XSWB102-72BTBB Bàn làm việc kỹ thuật 2 Bệ W 72 Blue
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế băng đôi |
Màu | Xanh nhạt |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Square |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Xanh nhạt |
Chiều cao | 35.25 " |
Loại chân | Bảng kiểu |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | hàng thịt khối hàng đầu |
Bàn làm việc lắp ráp | Lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 281.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cạnh | Độ dày hàng đầu | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB91-60PTBB | Làm tròn | 1.25 " | 60 " | Bàn ghế dài 60 "bằng nhựa Laminate | €4,452.45 | ||
XSTB93-72PTBB | Làm tròn | 1.25 " | 72 " | Bàn ghế dài 72 "bằng nhựa Laminate | €4,627.39 | RFQ
| |
XSTB113-72PTBB | Làm tròn | 1.25 " | 72 " | Bàn ghế dài 72 "bằng nhựa Laminate | €4,868.55 | RFQ
| |
XSTB121-60PTBB | Làm tròn | 1.25 " | 60 " | Bàn ghế dài 60 "bằng nhựa Laminate | €4,553.40 | ||
XSTB123-72PTBB | Làm tròn | 1.25 " | 72 " | Bàn ghế dài 72 "bằng nhựa Laminate | €4,649.47 | RFQ
| |
XSWB112-72BTBB | Square | 1.75 " | 72 " | hàng thịt khối hàng đầu | €5,315.73 | RFQ
| |
XSWB122-72BTBB | Square | 1.75 " | 72 " | hàng thịt khối hàng đầu | €5,231.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.