Lincoln G400 | Bơm mỡ 25 đến 50 Lb. Xô | 6wb32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm mỡ LINCOLN G400 25 đến 50 Lb. Gầu xúc | AF2NNP 6WB32

LINCOLN Bơm mỡ G400 25 đến 50 Lb. xô

Trong kho
Khoản mục: AF2NNP phần: G400Tham chiếu chéo: 6WB32
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
€87.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm mỡ
Phù hợp với kích thước container25 đến 50 lb.
Chiều dài ống4ft.
Vật chấtNhôm, thép cacbon, nitrile, polyurethane
Âm lượng trên mỗi nét1.5 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.77
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)51.31
Chiều rộng tàu (cm)33.78
Mã HS8413500090
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Drum Cover Dia. (12 ")
  • Vận hành Bơm mỡ (Cần gạt)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletPhù hợp với kích thước containerChiều dài ốngVật chấtMax. Sức épGiá cả
Bơm mỡ LINCOLN 918 120 Lb./16 Gallon Drum 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trống5ft.Thép7500 psi€2,578.25
Bơm mỡ LINCOLN 1418 120 Lb./16 Gallon Drum 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Trống5ft.Thép7500 psi€2,982.03
Bơm mỡ LINCOLN 1426 400 lb / 55 Gallon Drum 50:1 | AB9KQD 2DPK6 14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trống5ft.Thép7500 psi€3,058.18
LINCOLN 1903 Bơm mỡ 400 Lb./55 Gallon Trống 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trống-Thép8000 psi€10,317.13
LINCOLN 1904 Bơm mỡ 400 Lb./55 Gallon Trống 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trống-Thép7500 psi€10,409.06
Bơm mỡ LINCOLN 1910 400 Lb./55 Gallon Drum 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Trống-Thép7500 psi€9,619.94
Bơm mỡ LINCOLN 926 400 Lb./55 Gallon Drum 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Trống5ft.-7500 psi€2,948.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LINCOLN Bơm mỡ G400 25 đến 50 Lb. xô
€87.49 /đơn vị