Lincoln G113 | Súng, 6000 Psi, Tay cầm súng lục | 6wa97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng LINCOLN G113, 6000 Psi, Tay cầm súng lục | AF2NML 6WA97

LINCOLN Súng G113, 6000 Psi, Tay cầm súng lục

Trong kho
Khoản mục: AF2NML phần: G113Tham chiếu chéo: 6WA97
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
€62.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14-1 / 2 oz.
Súng bôi mỡHộp mực, Số lượng lớn
Kiểu tay cầm súng bôi trơnPistol Grip
Chiều dài ống18 "
Tối đa Áp lực vận hành6000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng nước co dãn
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra34
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Chiều dài dụng cụ15.5 "
Màu ốngĐen
Vật liệu ốngKim loại
UPC095992097381

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)40.13
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8479899899
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đột quỵ có thể thay đổi / Toàn bộ (Full Stroke)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhChiều dài dụng cụVật liệu ốngGiá cả
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1134CLR Pistol Grip 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1 1134CLR7500 psi17.5 "polycarbonate€173.18
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1134 Pistol Grip 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Kim loại€109.55
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1133 Pistol Grip 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Kim loại€83.30
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1132 Pistol Grip 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Kim loại€94.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LINCOLN Súng G113, 6000 Psi, Tay cầm súng lục
€62.55 /đơn vị