Lincoln 4475 | Bơm dầu tác dụng đơn Air 3.1 Gpm | 1xgp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LINCOLN 4475 Bơm dầu tác động đơn Không khí 3.1 Gpm | AB4EKC 1XGP4

LINCOLN 4475 Máy bơm dầu tác dụng đơn Air 3.1 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AB4EKC phần: 4475Tham chiếu chéo: 1XGP4
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
€797.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm dầu hoạt động đơn
Air Inlet1 / 4-18 "
Kích thước động cơ không khí2 Trong.
Mức tiêu thụ @ 100 PSI5 cfm
Kích cỡ thùng16 đến 55 gal.
Luồng đầu vào chất lỏng (In.)2 "Bung
Luồng đầu ra chất lỏng (In.)1/2
Tối đa Khí vào (PSI)150
Tối đa Đầu ra3.1 gpm
Tối thiểu. Áp suất khí vào40
Ounce mỗi cú đánh2.9
Áp suất đầu ra Max. (PSI)150
Kích thước ổ cắm3.5 "
Tỷ lệ bơm1:1
KiểuVận hành bằng không khí
Lưu lượng làm việc Max. (GPM)3.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.69
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)97.79
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8413810040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bơm cho nhiều cửa hàng (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngGiá cả
LINCOLN 4491 Bơm dầu tác động đơn không khí 6 Gpm | AB4EJV 1XGN6 4491250 đến 275 gal.€1,031.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LINCOLN 4475 Máy bơm dầu tác dụng đơn Air 3.1 Gpm
€797.88 /đơn vị