Lincoln 1142 | Tay cầm súng mỡ 10000 Psi | 6y888 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1142 10000 Psi | AF2VBF 6Y888

LINCOLN Tay cầm đòn bẩy súng mỡ 1142 10000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF2VBF phần: 1142Tham chiếu chéo: 6Y888
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
€67.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14-1 / 2 oz.
Súng bôi mỡBơm Cartridge, Bulk, Filler
Kiểu tay cầm súng bôi trơnLever
Tối đa Áp lực vận hành10,000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng
Chiều dài ống6"
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra33
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Chiều dài dụng cụ21.75 "
Màu ốngMàu xanh da trời
Vật liệu ốngKim loại
UPC095992011424

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)41.4
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8479899899
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

Súng mỡ thủ công tác động đòn bẩy Lincoln 1142 là một công cụ nhẹ và di động được thiết kế để phân phối mỡ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Súng bắn mỡ bằng tay hoạt động bằng đòn bẩy Lincoln 1142 có lò xo đi theo cung cấp hoạt động bơm mồi tích cực và không bị xáo trộn.
  • Nó đi kèm với một cơ chế bật tắt chống kẹt để dịch vụ không gặp sự cố.
  • Súng bắn mỡ Lincoln này có bộ theo dõi hai môi để ngăn chặn việc bỏ qua dầu mỡ nhằm ngăn ngừa lãng phí.
  • Van một chiều cho phép làm sạch thoải mái dầu mỡ cứng và / hoặc ô nhiễm.
  • Nó được trang bị một pít-tông và lỗ khoan được gia công chính xác để loại bỏ đường vòng và khóa khí.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Các loại súng bắn mỡ khác nhau là gì?

A. Báng súng lục, báng tay, đòn bẩy, chạy bằng khí và chạy bằng pin.

Q. Làm thế nào để bảo quản súng bắn mỡ để tránh rò rỉ?

A. Các ống hoặc hộp mực mỡ phải được cất theo phương thẳng đứng để tránh dầu rò rỉ ra ngoài ống. Súng bắn mỡ phải được hạ áp và để ngang ở nơi sạch sẽ, mát mẻ và khô ráo.

Q. Áp suất hoạt động tối đa của súng bắn mỡ Lincoln 1147 này là bao nhiêu?

A. 10000PSI.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhChiều dài dụng cụVật liệu ốngGiá cả
Báng súng bắn mỡ LINCOLN 1142CLR 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-polycarbonate€136.03
Tay cầm cần gạt của súng bắn mỡ LINCOLN G102 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Kim loại€54.88
LINCOLN 1145 Báng Bắn Mỡ Kép 4000 Hoặc 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Kép 4000 hoặc 7000 psi25.25 "Kim loại€153.33
LINCOLN 1013 Đòn bẩy súng bắn mỡ kép 4000 hoặc 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013Kép 4000 hoặc 7000 psi22.875 "Kim loại€107.84
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1035 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Kim loại€325.87
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1148 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Kim loại€86.80
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1037 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Kim loại€335.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LINCOLN Tay cầm đòn bẩy súng mỡ 1142 10000 Psi
€67.73 /đơn vị