Lincoln 1013 | Đòn bẩy súng mỡ kép 4000 hoặc 7000 Psi | 6y886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LINCOLN 1013 Đòn bẩy súng bắn mỡ kép 4000 hoặc 7000 Psi | AF2VBD 6Y886

LINCOLN Đòn bẩy súng mỡ 1013 Kép 4000 hoặc 7000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF2VBD phần: 1013Tham chiếu chéo: 6Y886
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
€107.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14-1 / 2 oz.
Súng bôi mỡBơm Cartridge, Bulk, Filler
Kiểu tay cầm súng bôi trơnLever
Tối đa Áp lực vận hànhKép 4000 hoặc 7000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng
Chiều dài ống6"
Strokes cho 1-Oz. Đầu raThấp 18, Cao 33
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Chiều dài dụng cụ22.875 "
Màu ốngGói Bạc
Vật liệu ốngKim loại
UPC095992010137

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)40.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)40.89
Mã HS8479899899
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đột quỵ có thể thay đổi / Toàn bộ (Full Stroke)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhChiều dài dụng cụVật liệu ốngGiá cả
Báng súng bắn mỡ LINCOLN 1142CLR 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-polycarbonate€136.03
Tay cầm cần gạt của súng bắn mỡ LINCOLN G102 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Kim loại€54.88
LINCOLN 1145 Báng Bắn Mỡ Kép 4000 Hoặc 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Kép 4000 hoặc 7000 psi25.25 "Kim loại€153.33
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1035 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Kim loại€325.87
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1142 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Kim loại€67.73
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1148 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Kim loại€86.80
Tay cầm Bắn mỡ LINCOLN 1037 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Kim loại€335.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LINCOLN Đòn bẩy súng mỡ 1013 Kép 4000 hoặc 7000 Psi
€107.84 /đơn vị