LIFT PRODUCTS Xe ben thủy lực LPTT-UP-60-90, Công suất 6000 Lbs, Chiều cao hạ thấp 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tipper thủy lực |
góc | 90 độ. |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Tối thiểu Chiều cao | 10 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Động cơ HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LPTT-UP-20-90 | 2000 lbs. | 1.5 | - | RFQ
|
LPTT-UP-40-90 | 4000 lbs. | 1.5 | - | RFQ
|
LPTT-UP-80-90 | 8000 lbs. | 2 | - | RFQ
|
LPTT-UP-100-90 | 10000 lbs. | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.