LIFT PRODUCTS Bàn nghiêng LPTT-60-90-3, Công suất 6000 Lbs, 90 độ. Nghiêng, Kích thước nền 42 x 42 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng nghiêng |
Kích thước cơ sở | 24 "x 36" |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Tốc độ nâng | Giây 48 |
Tối thiểu Chiều cao | 10 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Góc nghiêng | 90 độ. |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Tốc độ nâng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LPTT-20-45-1 | 2000 lbs. | Giây 16 | - | RFQ
|
LPTT-20-45-2 | 2000 lbs. | Giây 16 | - | RFQ
|
LPTT-20-45-3 | 2000 lbs. | Giây 16 | - | RFQ
|
LPTT-20-45-4 | 2000 lbs. | Giây 16 | - | RFQ
|
LPTT-40-45-1 | 4000 lbs. | Giây 19 | - | RFQ
|
LPTT-40-45-2 | 4000 lbs. | Giây 19 | - | RFQ
|
LPTT-40-45-3 | 4000 lbs. | Giây 19 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.