LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo LPT-040-120-XXH, Cao gấp đôi, Công suất 4000 Lbs, Chiều cao tối đa 136 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Kích thước cơ sở | 32 "x 84" |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 136 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 48 "x 108" |
Tối thiểu Chiều cao | 16 " |
Du lịch dọc | 120 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Sức chứa | Tối đa Chiều cao | Kích thước nền tảng tối đa | Du lịch dọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPT3W-045-36 | 34.75 "x 48" | 4500 lbs. | 43 " | 60 "x 72" | 36 " | €7,670.25 | |
LPT4W-045-36 | 46.75 "x 48" | 4500 lbs. | 43 " | 72 "x 72" | 36 " | €8,235.82 | |
LPT-020-72-XXH | 32 "x 48" | 2000 lbs. | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
LPT-025-72-XXH | 32 "x 48" | 2500 lbs. | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
LPT-030-72-XXH | 32 "x 48" | 3000 lbs. | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
LPT-035-72-XXH | 32 "x 48" | 3500 lbs. | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
LPT-040-72-XXH | 32 "x 48" | 4000 lbs. | 86.5 " | 48 "x 72" | 72 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.