LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo LPT-020-60-XXW, Rộng gấp đôi, Công suất 2000 Lbs, Chiều cao tối đa 68 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 68 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 96 "x 110" |
Tối thiểu Chiều cao | 8" |
Du lịch dọc | 60 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước nền tảng tối đa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LPT-020-60 | 25 "x 84" | 48 "x 108" | €10,407.89 | |
LPT3W-020-60 | 34.75 "x 84" | 60 "x 108" | €11,554.77 | |
LPT4W-020-60 | 46.75 "x 84" | 72 "x 108" | €12,655.84 | |
LPT-020-60-XXL | - | 48 "x 216" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.