LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo LPT-020-48-XXL, Dài gấp đôi, Công suất 2000 Lbs, Chiều cao tối đa 55 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 55 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 48 "x 192" |
Tối thiểu Chiều cao | 7.5 " |
Du lịch dọc | 48 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cơ sở | Tối đa Chiều cao | Kích thước nền tảng tối đa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPT-020-48 | 25 "x 64" | 55 " | 48 "x 96" | €7,419.68 | ||
LPT3W-020-48 | 34.75 "x 64" | 55 " | 60 "x 96" | €9,182.25 | ||
LPT4W-020-48 | 46.75 "x 64" | 55 " | 72 "x 96" | €9,830.86 | ||
LPT-020-48-XXH | 32 "x 36" | 62 " | 48 "x 60" | - | RFQ
| |
LPT-020-48-XXW | - | 55 " | 96 "x 98" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.