LIFT PRODUCTS Bộ lọc điện thủy lực LPECTT-60-45, Công suất 6000 Lbs, Tối đa 48 x 60 inch. Kích thước nền tảng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiêng Pallet thủy lực |
Kích thước cơ sở | 22.5 "x 48" |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 24.375 " |
Kích thước nền tảng tối đa | 48 "x 60" |
Tối thiểu Chiều cao | 10 " |
Góc nghiêng | 45 độ. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
LPECTL-20-45 | 2000 lbs. | - | RFQ
| |
LPECTT-40-45 | 4000 lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.