Lift-all Re2804tx4 | Web Sling Mắt Ngược L4ft W4in | 38r715 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL RE2804TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W4in | AC7NGE 38R715

LIFT-ALL RE2804TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W4in

Trong kho
Khoản mục: AC7NGE phần: RE2804TX4Tham chiếu chéo: 38R715
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
€166.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng26000 lb
Choker Hitch công suất10400 lb
MàuĐen
Chiều dài mắt12 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtTuff-Cạnh
Số lượng ruồi2
Xếp hạng SlingGõ RE
Kiểu thắt lưngMắt đảo ngược
Nhiệt độ. Phạm vi200 độ F
Công suất Hitch dọc13000 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng4"
Lớp phủ sợiLatex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS6307909995
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất Hitch dọcDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtMang nắp chốngLớp webChiều rộngChiều dài mắtChiều dàiGiá cả
LIFT-ALL RE1802TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 lb9,000 lbs.3600 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề2"9"4ft.€79.24
LIFT-ALL RE1802TX6 Mắt đảo ngược Web Sling L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 lb9,000 lbs.3600 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề2"9"6"€103.39
LIFT-ALL RE1802TX8 Mắt đảo ngược Web Sling L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 lb9,000 lbs.3600 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề2"9"8ft.€126.38
LIFT-ALL RE1804TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 lb15,400 lbs.6200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề4"12 "4ft.€135.40
LIFT-ALL RE1804TX6 Mắt đảo ngược Web Sling L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 lb15,400 lbs.6200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề4"12 "6"€166.62
LIFT-ALL RE1804TX8 Mắt đảo ngược Web Sling L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 lb15,400 lbs.6200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề4"12 "8ft.€204.17
LIFT-ALL RE2802TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 lb13000 lb5200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề2"9"4ft.€105.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL RE2804TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W4in
€166.07 /đơn vị