Lift-all Re1802tx4 | Web Sling Mắt Ngược L4ft W2in | 38r706 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL RE1802TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W2in | AC7NFV 38R706

LIFT-ALL RE1802TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W2in

Trong kho
Khoản mục: AC7NFV phần: RE1802TX4Tham chiếu chéo: 38R706
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
€75.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng9,000 lbs.
Choker Hitch công suất3600 lb
MàuĐen
Chiều dài mắt9"
Chiều dài4ft.
Vật chấtTuff-Cạnh
Số lượng ruồi1
Xếp hạng SlingGõ RE
Kiểu thắt lưngMắt đảo ngược
Nhiệt độ. Phạm vi200 độ F
UPC697886639235
Công suất Hitch dọc4500 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng2"
Lớp phủ sợiLatex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS6307909995
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất Hitch dọcDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtMang nắp chốngLớp webChiều rộngChiều dài mắtChiều dàiGiá cả
LIFT-ALL RE1802TX6 Mắt đảo ngược Web Sling L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 lb9,000 lbs.3600 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề2"9"6"€98.19
LIFT-ALL RE1802TX8 Mắt đảo ngược Web Sling L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 lb9,000 lbs.3600 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề2"9"8ft.€125.45
LIFT-ALL RE1804TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 lb15,400 lbs.6200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề4"12 "4ft.€134.66
LIFT-ALL RE1804TX6 Mắt đảo ngược Web Sling L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 lb15,400 lbs.6200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề4"12 "6"€160.55
LIFT-ALL RE1804TX8 Mắt đảo ngược Web Sling L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 lb15,400 lbs.6200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề4"12 "8ft.€198.82
LIFT-ALL RE2802TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 lb13000 lb5200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề2"9"4ft.€100.66
LIFT-ALL RE2802TX6 Mắt đảo ngược Web Sling L6ft W2in | AC7NGC 38R713 RE2802TX66500 lb13000 lb5200 lbKhông áp dụngNhiệm vụ nặng nề2"9"6"€131.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL RE1802TX4 Mắt đảo ngược Web Sling L4ft W2in
€75.32 /đơn vị