Lift-all Hh264 | Ống Dây Dây Id 2 Đến 6 Inch Chiều Dài 64 | 39a392 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL HH264 Hose Halter Hose Id 2 đến 6 inch Chiều dài 64 | AC7ZTC 39A392

LIFT-ALL HH264 Đầu dây vòi Id 2 đến 6 inch Chiều dài 64

Trong kho
Khoản mục: AC7ZTC Mẫu: HH264Tham chiếu chéo: 39A392
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
€32.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây quấn ống
Ống bên trong Dia.2 đến 6 "
Chiều dài64 "
Tối đa Áp lực công việc750 @ 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng bên trong Dia.Chiều dàiTối đa Áp lực công việcGiá cả
LIFT-ALL HH140 Ống dây giảm chấn Id 1 đến 4 inch Chiều dài 40 | AC7ZRZ 39A389 HH1401 đến 4 "40 "1650 @ 1 "€16.47
LIFT-ALL HH230 Hose Halter Hose Id 1/4 đến 2 inch Chiều dài 30 | AC7ZTA 39A390 HH2301/4 đến 2 "30 "52,000 @ 1/4 "€21.21
LIFT-ALL HH244 Ống dây giảm chấn Id 1 đến 4 inch Chiều dài 44 | AC7ZTB 39A391 HH2441 đến 4 "44 "3300 @ 1 "€26.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL HH264 Đầu dây vòi Id 2 đến 6 inch Chiều dài 64
€32.20 /đơn vị