Lift-all Ee180x11 | Mắt tròn Công suất 11ft L 16800 Lb | 38z189 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL EE180X11 Roundsling Eye Eye 11ft L Dung lượng 16800 Lb | AC7XUE 38Z189

LIFT-ALL EE180X11 Roundsling Eye Eye 11ft L Công suất 16800 Lb

Trong kho
Khoản mục: AC7XUE phần: EE180X11Tham chiếu chéo: 38Z189
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
€307.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng lượn
Dung lượng giỏ hàng33,600 lb
Choker Hitch công suất13,400 lb
Mã màutrắng
đường kính1.375 "
Chiều dài mắt16 "
Chiều dài11ft.
Vật chấtPolyester / Nylon
Kiểu thắt lưngMắt và mắt
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 độ F
UPC697886623937
Công suất Hitch dọc16,800 lb
Chiều rộng khi tải3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.76
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtCông suất Hitch dọcChiều rộng khi tảiMã màuđường kínhChiều dài mắtGiá cả
Móc treo tròn LIFT-ALL EE30X4 và mắt 4 feet 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50 đến 200 độ F5,200 lbs.2100 lb2600 lb2.25 "Màu tím7 / 16 "10 "€47.92
Móc treo tròn LIFT-ALL EE30X6 và mắt 6 feet 2600 Lb. | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50 đến 200 độ F5,200 lbs.2100 lb2600 lb2.25 "Màu tím7 / 16 "10 "€64.46
Móc treo tròn LIFT-ALL EE60X4 và mắt 4 feet 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50 đến 200 độ F10,600 lbs.4200 lb5300 lb2.5 "màu xanh lá5 / 8 "10 "€51.75
Móc treo tròn LIFT-ALL EE60X6 và mắt 6 feet 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50 đến 200 độ F10,600 lbs.4200 lb5300 lb2.5 "màu xanh lá5 / 8 "10 "€93.36
Móc treo tròn LIFT-ALL EE90X4 và mắt 4 feet 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50 đến 200 độ F16,800 lbs.6700 lb8400 lb2.5 "Màu vàng3 / 4 "12 "€61.16
Móc treo tròn LIFT-ALL EE90X6 và mắt 6 feet 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50 đến 200 độ F16,800 lbs.6700 lb8400 lb2.5 "Màu vàng3 / 4 "12 "€94.26
LIFT-ALL EE120X10 Roundsling Eye Eye 10ft L Dung lượng 10600 Lb | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60 đến 200 độ F21,200 lb8500 lb10,600 lb3.5 "Tân1.125 "12 "€174.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL EE180X11 Roundsling Eye Eye 11ft L Công suất 16800 Lb
€307.03 /đơn vị