vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL EE1601NTX13 Web Sling Mắt Và Mắt L13ft 1200lb W1in | AC7TFE 38U829

LIFT-ALL EE1601NTX13 Web Sling Mắt Và Mắt L13ft 1200lb W1in

Trong kho
Khoản mục: AC7TFE phần: EE1601NTX13Tham chiếu chéo: 38U829

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€32.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng2400 lb
Choker Hitch công suất950 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt8.5 "
Chiều dài13ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi1
Xếp hạng SlingLoại 4
Kiểu thắt lưngMắt và mắt xoắn
Nhiệt độ. Phạm vi200 độ F
Công suất Hitch dọc1200 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nhẹ
Chiều rộng1"
Lớp phủ sợiLatex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS6307909995
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu thắt lưngDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtCông suất Hitch dọcLớp webChiều rộngMàuChiều dài mắtGiá cả
LIFT-ALL EE2801TTX10 Web Sling Mắt Và Mắt L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Mắt và mắt xoắn6400 lb2500 lb3200 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc8.5 "€49.44
LIFT-ALL EE2801TTX11 Web Sling Mắt Và Mắt L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Mắt và mắt xoắn6400 lb2500 lb3200 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc8.5 "€56.83
LIFT-ALL EE2801TTX12 Web Sling Mắt Và Mắt L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Mắt và mắt xoắn6400 lb2500 lb3200 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc8.5 "€51.06
LIFT-ALL EE2801TTX13 Web Sling Mắt Và Mắt L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Mắt và mắt xoắn6400 lb2500 lb3200 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc8.5 "€64.18
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Eye And Eye, Chiều dài 14 feet, Công suất 3200 Lbs, Chiều rộng 1 inch, Bạc, Polyester | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Mắt và mắt xoắn6400 lb2500 lb3200 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc8.5 "€65.14
LIFT-ALL EE2801TTX15 Web Sling Mắt Và Mắt L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Mắt và mắt xoắn6400 lb2500 lb3200 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc8.5 "€71.53
LIFT-ALL EE2801TTX16 Web Sling Mắt Và Mắt L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Mắt và mắt xoắn6400 lb2500 lb3200 lbNhiệm vụ nặng nề1"Gói Bạc8.5 "€64.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL EE1601NTX13 Web Sling Mắt Và Mắt L13ft 1200lb W1in
€32.62 /đơn vị