Lift-all 732sosw10x5 | Xích treo 7/32 inch 5 feet 2700 Lb. | 33ke95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây xích LIFT-ALL 732SOSW10X5 7/32 Inch 5 Feet 2700 Lb. | AG3FVE 33KE95

LIFT-ALL Đai xích 732SOSW10X5 7/32 Inch 5 Feet 2700 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AG3FVE phần: 732SOSW10X5Tham chiếu chéo: 33KE95
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
€383.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây xích
Loại tệp đính kèmLiên kết thuôn và móc treo
Kích thước chuỗi7 / 32 "
Màumàu xám
Kết thúccoated
Lớp100
Chiều dài5ft.
Vật chấtThép
Số lượng chuỗi1
Phạm vi tiếp cận tổng thể5 ft.
Công suất đơn2700 lb
Kiểu thắt lưngSOS
Giới hạn tải làm việc2700 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS7315822000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại tệp đính kèmChiều dàiSố lượng chuỗiPhạm vi tiếp cận tổng thểKiểu thắt lưngGiới hạn tải làm việcGiá cả
Dây xích LIFT-ALL 732DOSW10X10 7/32 Inch 10 Feet 4700 Lb. | AG3FUK 33KE76 732DOSW10X10Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo10ft.210 ft.DOS4700 lb€751.22
Dây xích LIFT-ALL 732DOSW10X12 7/32 Inch 12 Feet 4700 Lb. | AG3FUL 33KE77 732DOSW10X12Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo12ft.212 ft.DOS4700 lb€842.40
Dây xích LIFT-ALL 732DOSW10X14 7/32 Inch 14 Feet 4700 Lb. | AG3FUM 33KE78 732DOSW10X14Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo14ft.214 ft.DOS4700 lb€868.53
Dây xích LIFT-ALL 732DOSW10X16 7/32 Inch 16 Feet 4700 Lb. | AG3FUN 33KE79 732DOSW10X16Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo16ft.216 ft.DOS4700 lb€968.47
Dây xích LIFT-ALL 732DOSW10X18 7/32 Inch 18 Feet 4700 Lb. | AG3FUP 33KE80 732DOSW10X18Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo18ft.218 ft.DOS4700 lb€994.85
Dây xích LIFT-ALL 732DOSW10X20 7/32 Inch 20 Feet 4700 Lb. | AG3FUQ 33KE81 732DOSW10X20Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo20ft.220 ft.DOS4700 lb€1,084.03
Dây xích LIFT-ALL 732DOSW10X3 7/32 inch 3 feet 4700 Lb. | AG3FUR 33KE82 732DOSW10X3Liên kết thuôn dài và (2) Móc treo3ft.23 ft.DOS4700 lb€572.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL Đai xích 732SOSW10X5 7/32 Inch 5 Feet 2700 Lb.
€383.58 /đơn vị