Lift-all 26434x15 | Dây buộc xuống Ratchet 15 feet X 5000 Lb. | 36lg48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIFT-ALL 26434X15 Bánh xích buộc dây 15 Feet x 5000 lb. | AH6XKX 36LG48

LIFT-ALL 26434X15 Dây đai buộc Ratchet 15 Feet x 5000 lb.

Trong kho
Khoản mục: AH6XKX Model: 26434X15Tham chiếu chéo: 36LG48
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
€194.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThắt dây đeo
Loại điều chỉnhRatchet
Vật liệu cơ thểPolyester
Sức mạnh Breaking15,000 lb
MàuMàu vàng
Phong cách phù hợpEndless
Vật liệu phần cứngThép
Chiều dài dây đeo15ft.
Chiều rộng dây đeo4"
UPC697886717391
Giới hạn tải làm việc5000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.4
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiới hạn tải làm việcLoại điều chỉnhSức mạnh BreakingMàuPhong cách phù hợpMụcChiều dài dây đeoChiều rộng dây đeoGiá cả
LIFT-ALL 60105 Dây đeo buộc Ratchet 10ft x 1 inch 700lb | AC9YMK 3LLJ4 60105700 lbRatchet2100 lbCác loạiJ-HookThắt dây đeo10ft.1"€36.49
LIFT-ALL 20483 Dây đeo buộc dây Ratchet 30ft x 3 inch 5000lb | AD2BPN 3MLU9 204835000 Lbs.Ratchet15,000 lbMàu vàngTam giác nhẫnDây đeo hàng hóa30ft.3"€216.67
LIFT-ALL 26422X15 Bánh xích buộc dây 15 Feet x 3300 lb. | AH6XKW 36LG47 26422X153300 lbRatchet10,000 lbMàu vàngMóc chữ UThắt dây đeo15ft.2"€62.90
LIFT-ALL 60103X12 Buộc dây buộc 12 feet x 700 lb. | AH6XKY 36LG52 60103X12700 lbRatchet2100 lbĐenPE mở mócThắt dây đeo12ft.1"€38.84
LIFT-ALL 60108X12 Thắt lưng Dây đeo Cam Khóa 12 Bộ x 330 lb | AH6XKZ 36LG53 60108X12330 lbKhóa cam1000 lbĐenEndlessThắt dây đeo12ft.1"€25.08
LIFT-ALL 60513X15 Bánh xích buộc dây 15 Feet x 1600 lb. | AH6XLA 36LG54 60513X151600 lbRatchet5000 lbMàu vàngMóc chữ UThắt dây đeo15ft.2"€49.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LIFT-ALL 26434X15 Dây đai buộc Ratchet 15 Feet x 5000 lb.
€194.96 /đơn vị