vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEWISBINS PB1011-5 Màu vàng Treo / ngăn xếp Thùng 5h x 11w x 10-7 / 8d Màu vàng | AB6GQY 21P576

LEWISBINS PB1011-5 Thùng treo/xếp màu vàng 5h x 11w x 10-7/8d Vàng

Trong kho
Khoản mục: AB6GQY phần: PB1011-5 Màu vàngTham chiếu chéo: 21P576

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€16.38 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHang và Stack Bin
MàuMàu vàng
Chiều cao bên trong4.75 "
Chiều dài bên trong10.25 "
Chiều rộng bên trong10 "
Tải trọng40 lb
Vật chấtpolypropylene
Số khe dải phân cách dài3
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài10.875 "
Chiều rộng bên ngoài11 "
Sử dụng số phân cáchMfr. Số DPB10-5 Div

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)27.69
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMàuChiều caoSố khe dải phân cách dàiSố khe của dải phân cách NgắnChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiGiá cả
LEWISBINS PB54-3 Green Hang và Stack Bin 4-1 / 8 inch Chiều rộng 3 inch | AB6GPW 21P551 PB54-3 Xanh lụcpolypropylenemàu xanh lá-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB54-3 Đá Treo / xếp Thùng 3h x 4-1 / 8w x 5-3 / 8d Đá | AB6GPX 21P552 PB54-3 ĐápolypropyleneĐá-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang và Thùng xếp chồng 4-1 / 8 inch Chiều cao 3 inch | AB6GPY 21P553 PB74-3 Xanh lampolypropyleneMàu xanh da trời-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Đỏ Treo / thùng rác 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Đỏ | AB6GPZ 21P554 PB74-3 Đỏpolypropyleneđỏ-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Màu vàng Hang và Thùng xếp chồng Chiều rộng 4-1 / 8 inch Chiều cao 3 inch | AB6GQA 21P555 PB74-3 Màu vàngpolypropyleneMàu vàng-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Màu xanh lá cây Treo / thùng rác 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Màu xanh lá cây | AB6GQB 21P556 PB74-3 Xanh lụcpolypropylenemàu xanh lá-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Đá Treo / xếp Thùng 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Đá | AB6GQC 21P557 PB74-3 ĐápolypropyleneĐá-1-3"7.375 "4.125 "€4.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEWISBINS PB1011-5 Thùng treo/xếp màu vàng 5h x 11w x 10-7/8d Vàng
€16.38 /đơn vị