Lewisbins Dc2070 Dk Xanh | Hộp Chia 16-1/2 X 11 X 7 Inch Xanh Đậm | 21p614 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp chia ngăn LEWISBINS DC2070 Dk Blue 16-1/2 x 11 x 7 Inch Xanh đậm | AB6GTK 21P614

LEWISBINS Hộp chia màu xanh DC2070 Dk 16-1/2 x 11 x 7 Inch Màu xanh đậm

Trong kho
Khoản mục: AB6GTK Model: DC2070 Dk XanhTham chiếu chéo: 21P614
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
€25.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp phân cách
MàuXanh đậm
Màu dải phân cáchmàu xám
Kết thúcMượt (Gân)
Chiều cao bên trong6.875 "
Chiều dài bên trong15 "
Chiều rộng bên trong9 5 / 16 "
Tải trọng40 lb
Vật chấtPolyetylen mật độ cao
Số khe dải phân cách dài7
Số khe của dải phân cách Ngắn11
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều dài bên ngoài16.5 "
Chiều rộng bên ngoài11 "
UPC995476246772
Sử dụng số phân cáchÔng. Số DH2000, DV1025, DV1035, DV1050, DV1060, DV1070, DV1625, DV1635, DV1650, DV1660, DV1670
Sử dụng số nắpÔng. Số CDC2040, CLDC2020, CNDC2020
Khối lượng0.51 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.51 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)42.16
Chiều rộng tàu (cm)27.43
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEWISBINS Hộp chia màu xanh DC2070 Dk 16-1/2 x 11 x 7 Inch Màu xanh đậm
€25.12 /đơn vị