vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối khóa LEVITON 3764C, Non-NEMA, 50 A, 250V AC, 3 cực, Đen/Trắng, Sử dụng Gen | CR9HCQ 792TG6

LEVITON Đầu nối khóa 3764C, Non-NEMA, 50 A, 250V AC, 3 cực, Đen/Trắng, Sử dụng Gen

Trong kho
Vật phẩm: CR9HCQ Model: 3764CTham chiếu chéo: 792TG6

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€248.38 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
LEVITON 25W07 Đầu nối khóa WatertigHeight, Non-NEMA, 15/10 A, 125/250VAC, 3 cực, Màu vàng, Sử dụng gen | CR9GYQ 792T69 25W07€86.49
LEVITON 27W09 Đầu nối khóa WatertigHeight, Non-NEMA, 20 A, 120/208VAC, 4 cực, Màu vàng, Sử dụng gen | CR9GYR 792TC5 27W09€184.83
LEVITON 27W08-G Đầu nối khóa WatertigHeight, Non-NEMA, 20 A, 125/250VAC, 3 cực, Màu vàng, Sử dụng gen | CR9GYT 792TC4 27W08-G€89.62
Đầu nối khóa LEVITON 7565-C, Non-NEMA, 15/20 A, 125/250V AC, 3 cực, Đen/Trắng | CR9HCH 792TY7 7565-C€53.59
Đầu nối khóa LEVITON 7413-C, Non-NEMA, 20 A, 120/208V AC, 3 cực, Đen/Trắng | CR9HCJ 792TY6 7413-C€90.85
Đầu nối khóa LEVITON 7314-C, Non-NEMA, 20 A, 125/250V AC, 3 cực, Đen/Trắng | CR9HCK 792TY2 7314-C€64.18
Đầu nối khóa LEVITON 3333-GC, Non-NEMA, 30 A, 250V AC, 2 cực, Đen/Trắng, Thông số kỹ thuật Liên bang | CR9HCL 792TG2 3333-GC€63.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEVITON Đầu nối khóa 3764C, Non-NEMA, 50 A, 250V AC, 3 cực, Đen/Trắng, Sử dụng Gen
€248.38 /đơn vị