Leica D810 | Máy đo khoảng cách Laser 650 feet | 19ta06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo khoảng cách laser LEICA D810 650 Feet | AA8TJJ 19TA06

LEICA Máy đo khoảng cách Laser D810 650 feet

Trong kho
Khoản mục: AA8TJJ phần: D810Tham chiếu chéo: 19TA06

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,230.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo khoảng cách laser
tính chính xác+/- 1mm (1/16 ")
Loại PinPin Li-ion có thể sạc lại
Giao diệnMàn hình cảm ứng màu với đèn nền có thể điều chỉnh
Chức năngGiao diện màn hình cảm ứng, Camera tích hợp, La bàn và Màn hình nhắm mục tiêu của công cụ tìm điểm 4X với Công cụ đầy đủ tính năng cho phép bạn đo bằng hình ảnh, Màn hình cảm ứng cho phép điều hướng bằng cách vuốt ngón tay hoặc chụm để phóng to/thu nhỏ
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Phạm vi0 đến 650ft.
KiểuLaser

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9015100000
Quốc giaAT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácLoại PinGiao diệnChức năngTrong nhà / ngoài trờiPhạm viGiá cả
Máy đo khoảng cách laser LEICA E7500I Phạm vi 650 Feet | AB6FZJ 21EK16 E7500I1mm hoặc tốt hơn 1/16 "(2) AAMàu sắc với 6 mức độ sángSử dụng tia laser để đo khoảng cách và sau đó tính diện tích, thể tích, hình Pythagoras, chiều cao gián tiếp, hình thang, hình tam giác, độ rộng từ vị trí an toànTrong nhà / ngoài trời650 ft. (200 m)€874.35
Máy đo khoảng cách laser LEICA E7100I 200 Feet Ldc | AG2PUB 31XM64 E7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCĐo khoảng cách lên đến 200 ft. Hoặc tính diện tíchTrong nhà / ngoài trời0 đến 200ft.€238.23
Máy đo khoảng cách Laser LEICA S910 LCD 1000 Feet | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Pin Li-ion có thể sạc lạiLCDDiện tích, Tạo tệp dxf để tải vào CAD, Khoảng cách, Đo bằng hình ảnh, Đo từ xa thông qua chức năng P2P, Âm lượngTrong nhà hoặc ngoài trời1000ft.€2,379.17
Máy đo khoảng cách laser LEICA D2 Tối đa 330 ft. Khoảng cách, +/- Độ chính xác 1/16 Inch | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Trong nhà, ngoài trời-€371.21
Máy đo khoảng cách Laser LEICA Disto X3, Tối đa 500 feet Khoảng cách, +/- 1.0 mm Độ chính xác | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) Kiềm AAAMàn hình LCD màu-Trong nhà, ngoài trời-€543.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEICA Máy đo khoảng cách Laser D810 650 feet
€1,230.13 /đơn vị