Legris 7886 22 22 | Van Khóa 1/2" Đồng Thau | 19h002 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 7886 22 22 Van khóa 1/2 đồng thau | AA8PKK 19H002

LEGRIS 7886 22 22 Van khóa 1/2" Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AA8PKK phần: 7886 22 22Tham chiếu chéo: 19H002
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
€244.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan khóa
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kết nốiNPT
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 158 độ F
UPC820099337296

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481801050
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKết nốiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
LEGRIS 7885 56 14 Kích thước ống van khóa 1/4" Đồng thau | AA9HKQ 1DDY9 7885 56 14Thủy tinh đầy nylon và đồng mạ nikenNPT x Ống1 / 4 "1 / 4 "€198.99
LEGRIS 7885 60 18 Kích thước ống van khóa 3/8" Đồng thau | AA9HKR 1DDZ1 7885 60 18Thủy tinh đầy nylon và đồng mạ nikenNPT x Ống3 / 8 "3 / 8 "€219.49
LEGRIS 7885 62 22 Van khóa đường khí, Kích thước ổ cắm ống 3/8 inch, Tối đa 145 psi. Áp lực | CH9NXN 1DDZ2 7885 62 22----€281.83
RFQ
LEGRIS 7880 08 13 Van khóa đường khí, Kích thước ổ cắm BSPP 1/4 inch, Tối đa 145 psi. Áp lực | CH9NXP 1DFL5 7880 08 13----€389.47
RFQ
LEGRIS 7886 11 11 Van khóa đường khí, Kích thước đầu ra NPT 1/8 inch, Tối đa 145 psi. Áp lực | CH9NXQ 19G998 7886 11 11----€167.86
RFQ
LEGRIS 7886 14 14 Van khóa đường khí, NPT 1/4 inch, Kích thước ổ cắm NPT 1/4 inch, Tối đa 145 psi. Áp lực | CH9NXR 19G999 7886 14 14----€183.87
RFQ
LEGRIS 7880 10 17 Van khóa đường khí, Kích thước ổ cắm BSPP 3/8 inch, Tối đa 145 psi. Áp lực | CH9NXT 1DFL7 7880 10 17----€610.23
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 7886 22 22 Van khóa 1/2" Đồng thau
€244.97 /đơn vị