Legris 3315 56 14 | Đa dạng kim loại nhôm Anodized Npt | 1dfk7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3315 56 14 Nhôm Anodized Nhôm NPT đa kim loại | AA9HLP 1DFK7

LEGRIS 3315 56 14 Đa tạp Nhôm Anodized Kim loại NPT

Trong kho
Khoản mục: AA9HLP phần: 3315 56 14Tham chiếu chéo: 1DFK7
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
€129.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiều thứ khác nhau
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Max. Sức ép145 psi
Kích thước lỗ lắp0.18 "
Số lượng cửa vào1
Số lượng cửa hàng8
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Chiều cao tổng thể1 5 / 16 "
Chiều dài tổng thể4 59 / 64 "
Chiều rộng tổng thể51 / 64 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481909040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
LEGRIS 3310 06 13 Manifold, Nhôm Anodized, BSPP x Đẩy để kết nối, Chiều cao 1 5/16 Inch | CJ2UDH 1DFC8 3310 06 13€69.65
LEGRIS 3315 60 18 Manifold, Nhôm Anodized, NPT, Chiều cao 1 37/64 Inch | CJ2UDJ 1DFK8 3315 60 18€139.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3315 56 14 Đa tạp Nhôm Anodized Kim loại NPT
€129.31 /đơn vị