Legris 3175 60 11 | Đầu nối nam Đầu nối đẩy X 3/8 Ống X Mnpt - Gói 10 | 1pfg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3175 60 11 Đầu nối Đẩy Đầu nối Nam x Ống 3/8 x Mnpt - Gói 10 | AB2WXD 1PFG3

LEGRIS 3175 60 11 Nam Đầu nối Đẩy Đầu nối x 3/8 Ống x Mnpt - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB2WXD phần: 3175 60 11Tham chiếu chéo: 1PFG3
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
€131.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex16mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7419995010
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với chất làm kín chỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexMụcKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3601 06 10 Ống nối Nam x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 3601 06 106mmKim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x BSPP13mmKết nối nam1 / 8 "-4 độ đến 302 độ F1€14.83
LEGRIS 3101 06 13 Đầu nối đực Đường kính ngoài 6 mm 290 Psi - Gói 10 | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136mmKim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT16mmKết nối nam1 / 4 "-4 độ đến 175 độ F10€108.05
LEGRIS 3171 04 20 Ống nối đực 5/32 Inch hoặc 4mm - Gói 10 cái | AB2WWW 1PFF1 3171 04 205/32 "hoặc 4 mmKim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT2mmKết nối nam10-32-4 độ đến 175 độ F10€67.42
LEGRIS 3171 56 20 Đầu nối đực Đường kính ngoài 1/4 inch 290 Psi - Gói 10 | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201 / 4 "Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT2mmKết nối nam10-32-4 độ đến 175 độ F10€90.33
LEGRIS 3175 04 11 Đầu nối đực Đường kính ngoài 5/32 inch 290 Psi - Gói 10 | AB2WWY 1PFF3 3175 04 115/32 "hoặc 4 mmKim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT11mmKết nối nam1 / 8 "-4 độ đến 175 độ F10€59.25
LEGRIS 3175 53 08 Đầu nối đực Đường kính ngoài 1/8 inch 290 Psi - Gói 10 | AB2WWZ 1PFF4 3175 53 081 / 8 "Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT10mmKết nối nam1 / 16 "-4 độ đến 175 độ F10€89.72
LEGRIS 3175 53 11 Đầu nối đực Đường kính ngoài 1/8 inch 290 Psi - Gói 10 | AB2WXA 1PFF5 3175 53 111 / 8 "Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT11mmKết nối nam1 / 8 "-4 độ đến 175 độ F10€68.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3175 60 11 Nam Đầu nối Đẩy Đầu nối x 3/8 Ống x Mnpt - Gói 10
€131.57 /đóng gói