Legris 3175 14 17 | Ống Nối Nam Ống 14mm 3/8" - Pk10 | 4gwj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3175 14 17 Ống nối đực 14mm Ống 3/8 - PK10 | AD7WTX 4GWJ6

LEGRIS 3175 14 17 Nam Nối Ống 14mm Ống 3/8" - PK10

Trong kho
Khoản mục: AD7WTX phần: 3175 14 17Tham chiếu chéo: 4GWJ6
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
€208.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x Nam BSPT
Kích thước hex22mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống14mm
UPC820099247601

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7412200045
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với chất làm kín chỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3675 12 13 Ống nối đực x BSPP 1/4 inch x 20mm | AA8GDC 18E446 3675 12 13Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x BSPT20mm1 / 4 "-4 độ đến 302 độ F12mm1€17.18
LEGRIS 3101 04 10 Đầu đực Đường kính ngoài 4mm 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 3101 04 10Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT13mm1 / 8 "-4 độ đến 175 độ F4mm10€72.66
LEGRIS 3101 08 13 Đầu đực Đường kính ngoài 8mm 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 3101 08 13Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT16mm1 / 4 "-4 độ đến 175 độ F8mm10€125.79
LEGRIS 3101 10 13 Đầu nối đực Đường kính ngoài 10 mm 290 PSI - Gói 10 | AB2WUW 1PEP1 3101 10 13Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x MNPT16mm1 / 4 "-4 độ đến 175 độ F10mm10€198.96
LEGRIS 3675 08 13 Ống nối đực x BSPT 8mm x 1/4 inch | AD3JWR 3ZNU7 3675 08 13Kim loạiĐồng thau mạ NikenỐng x BSPT15mm1 / 4 "-4 độ đến 302 độ F8mm1€15.34
LEGRIS 3175 08 10 Nam Đầu Nối Ống 8mm Ống 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 3175 08 10Kết hợp nhựa / kim loạiThủy tinh đầy nylon và đồng mạ nikenỐng x Nam BSPT13mm1 / 8 "-4 độ đến 175 độ F8mm10€121.24
LEGRIS 3175 12 21 Nam Nối Ống 12mm Ống 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 3175 12 21Kết hợp nhựa / kim loạiThủy tinh đầy nylon và đồng mạ nikenỐng x Nam BSPT21mm1 / 2 "-4 độ đến 175 độ F12mm10€203.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3175 14 17 Nam Nối Ống 14mm Ống 3/8" - PK10
€208.36 /đóng gói