Legris 3169 56 20 | Polymer, Unf X Đẩy để kết nối, Ống 1/4 inch, Kích thước ống 4 19/25 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3169 56 20 Polymer, Unf x Đẩy để kết nối, Đường kính ống 1/4 inch, Kích thước ống 4 19/25 mm | CR8TMU 791T43

LEGRIS 3169 56 20 Polymer, Unf x Push-To-Connect, Đường kính ống 1/4 inch, Kích thước ống 4 19/25 mm

Trong kho
Vật phẩm: CR8TMU phần: 3169 56 20Tham chiếu chéo: 791T43
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
€20.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
LEGRIS 3148 56 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 1/4 Inch x 1/4 Inch Tube OD | CR8TLG 791T19 3148 56 11Lắp€14.78
LEGRIS 3049 56 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 1/4 Inch x 1/4 Inch Tube OD | CR8TLH 791RY1 3049 56 11Lắp€37.01
LEGRIS 3108 12 22 Nylon, MNPT x Đẩy để kết nối x Đẩy để kết nối, Ống OD 12 mm x 12 mm | CR8TLJ 791RU4 3108 12 22Lắp€38.76
LEGRIS 3108 55 11 Nylon, MNPT x Đẩy để kết nối x Đẩy để kết nối, OD ống 3/16 Inch x 3/16 Inch | CR8TLK 791RZ4 3108 55 11Lắp€16.18
LEGRIS 3103 55 11 Nylon, MNPT x Nhấn để kết nối x Nhấn để kết nối, Ống OD 3/16 Inch x 3/16 Inch | CR8TLL 791RY9 3103 55 11Lắp€23.80
LEGRIS 3049 60 18 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/8 Inch x 3/8 Inch Tube OD | CR8TLM 791RY3 3049 60 18Lắp€63.41
LEGRIS 3049 60 14 Nylon, MNPT x Đẩy để kết nối x Đẩy để kết nối, OD ống 3/8 Inch x 3/8 Inch | CR8TLN 791RY2 3049 60 14Lắp€67.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3169 56 20 Polymer, Unf x Push-To-Connect, Đường kính ống 1/4 inch, Kích thước ống 4 19/25 mm
€20.03 /đơn vị