Legris 3148 04 14 | Ren Y Nam 5/32 Inch Đường kính ngoài Psi 290 - Gói 10 | 1pfe2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3148 04 14 Có ren Y Đực 5/32 Inch Đường kính ngoài Psi 290 - Gói 10 | AB2WWT 1PFE2

LEGRIS 3148 04 14 Ren Y Đực 5/32 Inch Đường Kính Ngoài Psi 290 - Gói 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AB2WWT phần: 3148 04 14Tham chiếu chéo: 1PFE2
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
€165.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi Y nam
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex14mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412200035
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMụcKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3148 56 14 Có ren Y Đực Đường kính ngoài 1/4 inch Psi 290 - Gói 10 | AB2WWU 1PFE4 3148 56 14Ống x MNPT14mmBộ chuyển đổi Y nam1 / 4 "1 / 4 "10€148.80
LEGRIS 3148 60 14 Có ren Y Đực Đường kính ngoài 3/8 inch Psi 290 - Gói 10 | AB2WXY 1PFV7 3148 60 14Ống x MNPT17mmBộ điều hợp Y1 / 4 "3 / 8 "10€199.83
LEGRIS 3148 60 18 Có ren Y Nam Đường kính ngoài 3/8 inch Psi 290 - Gói 10 | AB2WXZ 1PFV8 3148 60 18Ống x MNPT18mmBộ chuyển đổi Y nam3 / 8 "3 / 8 "10€244.09
LEGRIS 3148 53 11 Y Connector 1/8 Odx1 / 8 Npt Thread - Pack Of 10 | AE7BVB 5WRZ4 3148 53 11ống11mmBộ chuyển đổi Y nam1 / 8 "1 / 8 "10€210.00
LEGRIS 3148 04 11 Bộ chuyển đổi Wye, MNPT x Nhấn để kết nối x Nhấn để kết nối, OD ống 5/32 inch, 10Pk | CJ3VMK 1PFE1 3148 04 11--Bộ điều hợp Y--10€136.42
RFQ
LEGRIS 3158 06 13 Bộ chuyển đổi Wye, MBSPP x Push-to-Connect x Push-to-Connect, Tube OD 6 mm, Đen, 10Pk | CJ3VML 1DEJ3 3158 06 13--Bộ điều hợp Y--10€173.62
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3148 04 14 Ren Y Đực 5/32 Inch Đường Kính Ngoài Psi 290 - Gói 10 Cái
€165.65 /đóng gói