Legris 3129 04 14 | Khuỷu Tay Nam Mở Rộng 1/4 Inch Mnpt - Pk10 | 1dda6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3129 04 14 Khuỷu tay nam mở rộng 1/4 inch Mnpt - Gói 10 cái | AA9HGG 1DDA6

LEGRIS 3129 04 14 Cút Nam Mở Rộng 1/4 Inch Mnpt - Gói 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AA9HGG phần: 3129 04 14Tham chiếu chéo: 1DDA6
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
€216.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay mở rộng, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống5/32 "hoặc 4 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với chất làm kín chỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3129 08 11 Khuỷu tay nam mở rộng 1/8 inch Npt - Gói 10 cái | AA9HGJ 1DDA8 3129 08 11-1 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm10€178.67
LEGRIS 3129 56 18 Khuỷu tay nam mở rộng 3/8 inch Npt - Gói 10 cái | AA9HKK 1DDP9 3129 56 18-3 / 8 "1 / 4 "10€190.73
LEGRIS 3129 60 11 Khuỷu tay nam mở rộng 1/8 inch Npt - Gói 10 cái | AA9HKL 1DDR1 3129 60 11-1 / 8 "3 / 8 "10€237.59
LEGRIS 3129 56 11 Khuỷu tay nam mở rộng Đường kính ngoài 1/4 inch - Gói 10 | AB2WWN 1PFD6 3129 56 1111mm1 / 8 "1 / 4 "10€112.94
LEGRIS 3129 56 14 Khuỷu tay nam mở rộng Đường kính ngoài 1/4 inch - Gói 10 | AB2WWP 1PFD7 3129 56 1414mm1 / 4 "1 / 4 "10€126.75
LEGRIS 3129 60 14 Khuỷu tay nam mở rộng Đường kính ngoài 3/8 inch - Gói 10 | AB2WWQ 1PFD8 3129 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "10€172.31
LEGRIS 3129 60 18 Khuỷu tay nam mở rộng Đường kính ngoài 3/8 inch - Gói 10 | AB2WWR 1PFD9 3129 60 1818mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"10€199.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3129 04 14 Cút Nam Mở Rộng 1/4 Inch Mnpt - Gói 10 Cái
€216.14 /đóng gói