Legris 3116 53 00 | Liên kết vách ngăn 1/8" Đường kính ngoài. Psi 290 - Pk10 | 1pft9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3116 53 00 Liên kết vách ngăn 1/8 Đường kính ngoài PSI 290 - PK10 | AB2WXX 1PFT9

LEGRIS 3116 53 00 Bulkhead Union Đường kính ngoài 1/8" PSI 290 - PK10

Trong kho
Khoản mục: AB2WXX phần: 3116 53 00Tham chiếu chéo: 1PFT9
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
€92.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh vách ngăn
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểNylon đầy thủy tinh
MàuĐen
Kiểu kết nốiống
Kích thước hex13mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống1 / 8 "
UPC820099225852

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3116 62 00 Liên kết vách ngăn, Nylon, Nhấn để kết nối, Ống 1/2 inch OD, Đen, 10Pk | CH9TVV 1PFV3 3116 62 0010€216.90
RFQ
LEGRIS 3116 56 00 Liên minh vách ngăn, Nylon, Nhấn để kết nối, Ống 1/4 inch OD, Đen, 10Pk | CH9TVW 1PFC6 3116 56 0010€102.82
RFQ
LEGRIS 3116 08 00 Liên minh vách ngăn, Nylon, Nhấn để kết nối, Ống 5/16 inch OD, 10Pk | CH9TVX 1DEF4 3116 08 0010€139.91
RFQ
LEGRIS 3116 60 00 Liên minh vách ngăn, Nylon, Nhấn để kết nối, Ống OD 3/8 inch, Đen, 10Pk | CH9TVY 1PFC7 3116 60 0010€160.97
RFQ
LEGRIS 3116 04 00 Liên kết vách ngăn, Nylon, Nhấn để kết nối, Ống 5/32 inch OD, 10Pk | CH9TVZ 1PFC5 3116 04 0010€96.05
RFQ
LEGRIS 3116 10 00 Liên kết vách ngăn, Nylon, Nhấn để kết nối, Ống OD 10 mm, Đen, 10Pk | CH9TWA 1DEF5 3116 10 0010€174.26
RFQ
LEGRIS 3816 08 00 Liên kết vách ngăn, Thép không gỉ 316L, Nhấn để kết nối x Nhấn để kết nối | CR8PYM 786Y22 3816 08 001€102.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3116 53 00 Bulkhead Union Đường kính ngoài 1/8" PSI 290 - PK10
€92.47 /đóng gói