Legris 3113 08 14 | Ống Khuỷu Tay Nam 5/16 Inch Ống 1/4 Inch - Gói 10 | 4gwz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3113 08 14 Ống khuỷu tay nam 5/16 inch Ống 1/4 inch - Gói 10 chiếc | AD7WUG 4GWZ6

LEGRIS 3113 08 14 Nam Ống Khuỷu Tay 5/16 Inch Ống 1/4 Inch - Gói 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AD7WUG phần: 3113 08 14Tham chiếu chéo: 4GWZ6
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
€167.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 45 độ
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Kích thước hex14mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống5/16 "hoặc 8 mm
UPC818273504404

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3113 53 11 Ống khuỷu tay nam 1/8 inch Ống 1/8 inch - Gói 10 chiếc | AD7WUC 4GWY4 3113 53 11Ống x FNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€80.54
LEGRIS 3113 56 11 Ống khuỷu tay nam 1/4 inch Ống 1/8 inch - Gói 10 chiếc | AD7WUD 4GWZ2 3113 56 11Ống x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€90.00
LEGRIS 3113 56 14 Ống khuỷu nam 1/4 inch Ống 1/4 inch - Gói 10 chiếc | AD7WUE 4GWZ3 3113 56 14Ống x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "10€99.93
LEGRIS 3113 08 11 Ống khuỷu nam 5/16 Inch Ống 1/8 Inch - Gói 10 chiếc | AD7WUF 4GWZ5 3113 08 11Ống x FNPT11mm1 / 8 "5/16 "hoặc 8 mm10€149.03
LEGRIS 3113 60 18 Ống khuỷu nam 3 / 8in Ống 3 / 8in - Gói 10 cái | AD7WUH 4GXA1 3113 60 18Ống x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€118.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3113 08 14 Nam Ống Khuỷu Tay 5/16 Inch Ống 1/4 Inch - Gói 10 Cái
€167.62 /đóng gói